| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99375366 Herst.-Nr.: 51517 EAN/GTIN: 4040849515170 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 65 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | AWG Kabelgröße | 25/7 | | Frequenz | 250 MHz | | Biegeradius (min.) | 59 mm | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |