Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00054 Herst.-Nr.: 49868 EAN/GTIN: 4040849498688 |
| |
|
|  |  |
 | Wunderschöne und sichere Lichtlösung für viele Bereiche wie Haus und Loggia, Büros oder Schulen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Timer | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß |  | Empfohlene Platzierung | Universal |  | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Ein-/Ausschalter | Ja | Technische Details | Betriebszeit | 100 h |  | Konformitätsbescheinigungen | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 37 mm |  | Gewicht | 48 g |  | Durchmesser | 38 mm | Energie | Energiequelle | Akku |  | Aufladequelle | Akku |  | Arbeitsspannung | 3 V |  | Akku-/Batterietyp | CR2032 |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Lichtfarbe | Warmweiß |  | Farbtemperatur | 3000 K |  | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,99* | € 4,90* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,01* | € 5,44* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 7 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,91* | € 5,53* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,82* | € 7,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|