Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USC-P05-B110 Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech USC-P05-B110 Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Advantech USC-P05-B110 Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Advantech USC-P05-B110 Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99147412
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USC-P05-B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Breite
41.5 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
24.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, IEC60825, IEC62471, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), ITF-14, ITF-6, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Code 1, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-55 - 55 °
Gierlesewinkel
-55 - 55 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.