Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005589 Deckenbeleuchtung Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005589 Deckenbeleuchtung Schwarz LED E
SLV 1005589 Deckenbeleuchtung Schwarz LED E
SLV 1005589 Deckenbeleuchtung Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99041980
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
720 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Verpackungsdaten
Paketgewicht
118 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
140 g
Durchmesser
80 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Kabellänge
0.1 m
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,68*
Zubehör
SLV
1005610
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,70*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1006138
ab € 7,53*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,53*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.