|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-98281496 Herst.-Nr.: SL569TSW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO für Montageadapter 2fach Art.-Nr.:UMA-MA2in Verbindung mit Universalmodul Typ A Art.-Nr.:UMA-CAT6A für USB-Ladegerät Art.-Nrn.:USB 15 CA WW,USB 15 CA SW Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehewww.rutenbeck.de- Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff |  | Produktdesign | Schraubenlos |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, tae abdeckung schwarz, schalterabdeckung |
|  |  |
| |