Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2 m (6 Fuß) Thunderbolt™ 4 USB-C® Active Kabel (40 Gbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2 m (6 Fuß) Thunderbolt™ 4 USB-C® Active Kabel (40 Gbps)
C2G 2 m (6 Fuß) Thunderbolt™ 4 USB-C® Active Kabel (40 Gbps)
C2G 2 m (6 Fuß) Thunderbolt™ 4 USB-C® Active Kabel (40 Gbps)
C2G 2 m (6 Fuß) Thunderbolt™ 4 USB-C® Active Kabel (40 Gbps)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98243434
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     28887
EAN/GTIN:
     757120288879
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Dieses Thunderbolt 4 USB-C Kabel ermöglicht blitzschnelle Datenübertragung, 4K Video-Support und eine Power Delivery bis zu 100 W. Erledigen Sie mehr mit weniger Aufwand, indem Sie ein Kabel für die einfachste, zuverlässigste und schnellste Konnektivität für Video, Daten und Strom bei sich tragen.

Durchsatz von bis zu 40 Gbit zu oder von einem Thunderbolt-3- oder Thunderbolt-4-fähigen Port. Dieses Kabel ist eine ideale Lösung, um große Mengen an Informationen zu übertragen, egal ob Sie Daten hochladen oder herunterladen. Es ist so schnell, dass Sie eine 5GB-Datei in etwa einer Sekunde über das Kabel übertragen können.

Streamen Sie Video und Audio mit voller DisplayPort 2.1- und 'Alt'-Modus-Funktionalität, Anzeige von bis zu 8K-Video auf einem einzigen Display oder 4K-Video auf zwei Displays für Gaming mit geringer Latenz, immersive Kreation und vereinfachte Produktivität mit fantastischem Kontrast und Farbtiefe, um Fotos, Videos und Text mit unglaublichen Details anzuzeigen.

Liefern Sie bis zu 100 W Ladeleistung an oder von dem angeschlossenen Gerät, wie Ihr Telefon, Laptop oder Tablet, und andere kompatible USB-Geräte, um sie schnell aufzuladen.

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Hochgeschwindigkeits-10-Gigabit-Ethernet-Netzwerk her oder schließen Sie zwei Computer über ein Peer-to-Peer-Netzwerk an, was die Übertragung großer Datenmengen von einem PC auf einen anderen ermöglicht, was ideal ist, wenn Sie auf ein neues System aktualisieren.

Stellen Sie sorglos eine Verbindung her, im Wissen, dass dieses Thunderbolt 4-Kabel zertifiziert und getestet wurde, um eine breite Kompatibilität zwischen Mac®-, Windows®- und Chrome OS™ -Geräten sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.