Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 400F Firewall (Hardware) 1U 70 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 400F Firewall (Hardware) 1U 70 Gbit/s
Fortinet FortiGate 400F Firewall (Hardware) 1U 70 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97831961
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-400F-BDL-950-36
EAN/GTIN:
     195875127843
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Wärmeableitung
671.85 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer
30000 Benutzer
Geräuschpegel
69 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
70 Gbit/s
105 Mpps
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
79.5 Gbit/s
HTTP-Proxy-Durchsatz
65 Gbit/s
VPN-Durchsatz
55 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
12 Gbit/s
Firewall-Latenzzeit
4.19 µs
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sicherheit
Firewall
64 byte, UDP
VPN Unterstützung
IPsec, SSL
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
6500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Fortinet FortiGuard
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
154.8 W
Stromverbrauch (max.)
196.9 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
SSD Speicherkapazität
480 GB
Anzahl SSD installiert
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl installierte SFP Module
4
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50000
Zahl der Benutzer
5000 Benutzer
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
UL, VCCI, CB, CE, RCM, cUL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41.037,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.037,17*
€ 48.834,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.009,95*
€ 48.801,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.928,31*
€ 48.704,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40.901,10*
€ 48.672,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.