Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOAMTAC KDC480C Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOAMTAC KDC480C Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
KOAMTAC KDC480C Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
KOAMTAC KDC480C Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97830162
Hersteller:
     KOAMTAC
Herst.-Nr.:
     344300
EAN/GTIN:
     8809697773868
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Speicherkapazität
8 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Fotodiode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,89*
€ 543,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOAMTAC
131210
ab € 140,79*
Zubehör
KOAMTAC
131215
ab € 127,23*
Zubehör
KOAMTAC
131230
ab € 171,05*
Zubehör
KOAMTAC
131235
ab € 126,65*
Zubehör
KOAMTAC
131200
ab € 109,66*
Zubehör
KOAMTAC
131220
ab € 109,78*
Zubehör
KOAMTAC
131104
ab € 298,66*
Zubehör
KOAMTAC
131150
ab € 732,95*
Zubehör
KOAMTAC
131102
ab € 246,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.