Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Dunkelkirsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Dunkelkirsch
Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Dunkelkirsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97445682
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNA43ZM/A
EAN/GTIN:
     194253109334
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Air besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Cherry (fruit)
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 598,82*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 556,63*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 601,91*
Sonstiges
Apple
MM733TY/A
ab € 732,63*
Sonstiges
Apple
MM6V3TY/A
ab € 637,89*
Sonstiges
Apple
MM6R3TY/A
ab € 632,44*
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
ab € 501,12*
Sonstiges
Apple
MM713TY/A
ab € 743,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.