Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Englisch Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Englisch Lavendel
Apple Smart Folio für iPad Air (5. Generation) - Englisch Lavendel
Artikel-Nr.:
     128-CE30979
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNA63ZM/A
EAN/GTIN:
     194253109365
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Air besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Lavendel
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 77,56*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 78,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,13*
€ 80,04*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 80,78*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 67,39*
€ 87,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 598,82*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 556,63*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 601,91*
Sonstiges
Apple
MM733TY/A
ab € 732,63*
Sonstiges
Apple
MM6V3TY/A
ab € 637,89*
Sonstiges
Apple
MM6R3TY/A
ab € 632,44*
Sonstiges
Apple
MM9C3FD/A
ab € 501,12*
Sonstiges
Apple
MM713TY/A
ab € 743,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.