Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWH050-XJ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWH050-XJ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DWH050-XJ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97337415
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWH050-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25481K-QS
ab € 455,88*
Zubehör
DeWalt
DCH481X2
ab € 808,50*
Zubehör
DeWalt
5035048658314
ab € 454,30*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 827,03*
Zubehör
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 733,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.