Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795528 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795528 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Rot
2GO 795528 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Rot
2GO 795528 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96805505
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795528
EAN/GTIN:
     4010425955287
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.