Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TED3/140E Freistehend 16200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TED3/140E Freistehend 16200 W Edelstahl
Saro TED3/140E Freistehend 16200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655166
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-3205
EAN/GTIN:
     4017337036196
Suchbegriffe:
Teppanyaki-Grill
Teppanyakigrill
teppanyaki grill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
190000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
3 Zone(n)
Material Kochoberfläche
Stahl
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
16200 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
240 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.447,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.736,44*
€ 5.636,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.675,76*
€ 5.564,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.523,04*
€ 5.382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.461,99*
€ 5.309,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.447,08*
€ 5.292,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.