Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro FRY TOP GH 610 R Freistehend 6000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro FRY TOP GH 610 R Freistehend 6000 W Edelstahl
Saro FRY TOP GH 610 R Freistehend 6000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96654737
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3130
EAN/GTIN:
     4017337173174
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41000 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Steuerung
Drehregler
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tropfenschale
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Energie
Leistung
6000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
300 °C
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,34*
€ 740,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,02*
€ 671,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,88*
€ 618,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.