Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.117.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.117.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 829.117.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96600163
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82911768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
328 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.