Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM188R6YA225KA12D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM188R6YA225KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM188R6YA225KA12D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96561523
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R6YA225KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
2200 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0199*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.