Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory PEF256GRLB32U USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supersonic
Supersonic
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95698880
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PEF256GRLB32U
EAN/GTIN:
     814914028971
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
FCC
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.