Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53355499 Flutlichtscheinwerfer Grau, Transparent LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53355499 Flutlichtscheinwerfer Grau, Transparent LED
Philips Ledinaire 53355499 Flutlichtscheinwerfer Grau, Transparent LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95208248
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53355499
EAN/GTIN:
     8719514533554
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
1.1 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.380) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.008 m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
25.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,95
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
0.0074 ms
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.