Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Big Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94799008
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951034321
EAN/GTIN:
     4044951034321
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Oberflächenmaterial
Textil
Verschleißfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.