Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Ubiquiti Networks UniFi Enterprise 8 PoE Managed L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94583279
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-ENTERPRISE-8-POE-EU
EAN/GTIN:
     810010074775
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
32 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
80 Gbit/s
Durchsatz
40 Gbit/s
Transferrate
59.52 Mpps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,56*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 293,34*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 72,70*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,31*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-10G
ab € 47,01*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,26*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,61*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,24*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 134,71*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 14,07*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 14,76*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,44*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.