Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Prism ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94475526
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     PRISMBKV3
EAN/GTIN:
     4711099471775
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Hinten, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
164 mm
Max Grafikkarten-Länge
346 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
216.7 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
477 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280 mm
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.