Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) mit USB Typ-A Stecker > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompakt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) mit USB Typ-A Stecker > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompakt schwarz
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) mit USB Typ-A Stecker > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompakt schwarz
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) mit USB Typ-A Stecker > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompakt schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93984511
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66039
EAN/GTIN:
     4043619660391
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Durch die geringen Abmessungen ist der Adapter platzsparend zu transportieren und praktisch überall einzusetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
19 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Energie
Netzteiltyp
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.9 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.