| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-93874130 Herst.-Nr.: A-CMU3-LAN-01 EAN/GTIN: 8716309120494 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Sonstige Funktionen | Kabellänge | 0.17 m | Leistungen | Produktfarbe | Grau | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Plug | Ja | | Gehäusematerial | Metall | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, usb hubs 4fach |
| | |
| |