Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Brennenstuhl 1171250917 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93783227
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250917
EAN/GTIN:
     4007123676248
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
1510 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK08
Wasserfest
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
74 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
4400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Strahlungswinkel
116 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171250921
ab € 95,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.