Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Donutclip Schreibtischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Donutclip Schreibtischleuchte
Philips Funktional Donutclip Schreibtischleuchte
Philips Funktional Donutclip Schreibtischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93607115
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514396890
EAN/GTIN:
     8719514396890
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Laptoplampe
Laptopleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Breite
290 mm
Tiefe
99 mm
Länge (mm)
99 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lichtstil
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Lampentyp
Ja
Sonstige Funktionen
Lampenstrom
600 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
380 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 В V
AC Eingangsfrequenz
5 В Hz
Akku-/Batteriespannung
5 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003179707
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Typ
Desk Lights
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
175 lm
Lampentechnologie
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
175 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.