Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scaldia 88043142 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scaldia 88043142 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Blau
Scaldia 88043142 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Blau
Scaldia 88043142 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93474857
Hersteller:
     Scaldia
Herst.-Nr.:
     88043142
EAN/GTIN:
     7318761040405
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Rainbow
Premium-Papier in 19 Farben, auch im Grossformat erhältlich, für alle Kopierer, Laser, Fax, Inkjet und digitale Drucksysteme. A4 verpackt in Schachteln, A3 transparent verpackt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Blau
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88042637
ab € 8,20*
Ähnlich
Papyrus
88042681
ab € 9,67*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,86*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,39*
Ähnlich
tecno
2100011340
ab € 5,05*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.