Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Play Deep Schwarz LED 11,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Play Deep Schwarz LED 11,9 W
LEDS-C4 Play Deep Schwarz LED 11,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93093470
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG15-13W9S2BB60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten ip54
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1097 lm
Strahlungswinkel
19 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.