Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75212-R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75212-R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
shiverpeaks BS75212-R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93086899
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75212-R
EAN/GTIN:
     4017538059659
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
shiverpeaks-BASIC-S--Patchkabel cat. 5e SF/UTP rot 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.