Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDODE6 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDODE6 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac GDODE6 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac GDODE6 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92900364
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225.7 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
67.5 mm
Gewicht
1900 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
120 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.