Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell HP142ULTRA Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92624649
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP142ULTRA
EAN/GTIN:
     5903317225409
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
240 G6 245 G6 250 G6 255 G6, HP 14-BS 14-BW 15-BS 15-BW 17-AK 17-BS
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.