Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 P Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 P Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 P Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 P Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92502449
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     01921
EAN/GTIN:
     8021183019216
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät eek a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
703 mm
Gewicht
24700 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
28600 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilator
Kühlleistung (max)
10000 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2640 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
63 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Deshumidifizierende Kapazität
2.1 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
205 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
295 m³/h
Schlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
150 mm
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
170 g
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
1 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
1000 W
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.