Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81342 Reibezubehör Seihtuch Weiß Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 81342 Reibezubehör Seihtuch Weiß Polyester
Papstar 81342 Reibezubehör Seihtuch Weiß Polyester
Papstar 81342 Reibezubehör Seihtuch Weiß Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92395909
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81342
EAN/GTIN:
     4002911813423
Suchbegriffe:
Durchseihtuch
Passier-Tuch
Passiertuch
Press-Tuch
Passiertuch aus 60 gr/m² starken Air Pore Polyester für den Einmalgebrauch.
Sehr gut geeignet zum passieren und filtrieren von Saucen, Suppen, Fonds etc.
In Komfortgröße 100 x 100 cm, aber auch individuell zuschneidbar.
Hygienische Alternative zu Baumwolltüchern.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Merkmale
Produkttyp
Seihtuch
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Presstuch, durchseihtuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.