Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86942 Handykabel Schwarz, Silber 0,1 m USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86942 Handykabel Schwarz, Silber 0,1 m USB C 3.5mm
DeLOCK 86942 Handykabel Schwarz, Silber 0,1 m USB C 3.5mm
DeLOCK 86942 Handykabel Schwarz, Silber 0,1 m USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92339336
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86942
EAN/GTIN:
     4043619869428
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook oder Chromebook. Ultraflexibles Kabel Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Kabellänge
0.1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.