Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU6198Z Beamer Standard Throw-Projektor 8500 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92289991
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU6198Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräuschpegel
38 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
35 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
930 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
730 W
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1,25:1
Projektionsverhältnis
0.38 - 8.26:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-5 - 5 %
Vertical Linsenschwankung Range
-15 - 55 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
8500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000000:1
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26000 g
Breite
580 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
210 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.245,42*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 9.458,80*
€ 11.255,97
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 9.403,45*
€ 11.190,11
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 9.285,71*
€ 11.049,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 9.245,42*
€ 11.002,05
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.