Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
JLab Go Work Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92041928
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUHBGOWORKRBLK4
EAN/GTIN:
     812887019569
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.818 mm
Tiefe
189.992 mm
Höhe
176.022 mm
Gewicht
156.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautstärke +
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Aqua
LED-Anzeigen
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
10
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
9.144 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
45 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
45 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
470 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.