Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Sharkoon SKILLER SGP30 Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91944506
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951032198
EAN/GTIN:
     4044951032198
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Muster
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi, Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Oberflächenmaterial
Textil
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
2.5 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.