Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1773-61 Wasserpumpe 1100 W 4,7 bar 6100 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1773-61 Wasserpumpe 1100 W 4,7 bar 6100 l/h
Gardena 1773-61 Wasserpumpe 1100 W 4,7 bar 6100 l/h
Gardena 1773-61 Wasserpumpe 1100 W 4,7 bar 6100 l/h
Gardena 1773-61 Wasserpumpe 1100 W 4,7 bar 6100 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91773914
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1773-61
EAN/GTIN:
     4078500047937
Suchbegriffe:
Hochdruck Tauchpumpe
Tauchdruckpumpe
Unterwasserdruckpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Die stärkste Pumpe für jede Gelegenheit. Mit Automatikfunktion Erlebe die Vorteile der hochwertigen Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox automatic von GARDENA als ultimative Lösung für all Deine Bewässerungsanforderungen und die Hauswasserversorgung. Druckstark und nahezu geräuschlos – diese Pumpe für Brunnen und Zisternen ist ideal geeignet auch zur Förderung von Wasser aus größeren Tiefen. Möchtest Du mehrere Regner gleichzeitig betreiben? Kein Problem: Die Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox automatic von GARDENA bietet Dir mit bis zu 6100 l/Stunde und einem Leistungsdruck von 4,7 bar die Möglichkeit, gleich bis zu vier Regner zur selben Zeit zu benutzen. Mit diesen Leistungswerten steht sie den meisten Frischwasserversorgungen in nichts nach. Die automatische Umschaltfunktion spart sowohl Wasser als auch Energie, indem sie die Pumpe bei Wasserbedarf startet und automatisch stoppt, wenn kein Wasser mehr benötigt wird – genau das brauchst Du für Deine Hauswasserversorgung und für mehr Komfort im Garten! Auf das Wasser warten brauchst Du dabei nicht, denn dank integriertem Rückschlagventil steht es sehr schnell zur Verfügung. Falls die Wasserleitung tropfen sollte, kommt die Leckageerkennung zum Einsatz: Diese stoppt die Pumpe und verhindert somit Schäden. Das Kleinmengenprogramm sorgt trotzdem für einen reibungslosen Betrieb mit Kleinverbrauchern wie Deiner Waschmaschine oder dem Micro-Drip-System. Dank einem Durchmesser von nur 149 mm kannst Du die Pumpe sogar schon in Brunnen ab 150 mm Durchmesser verwenden. Dabei bieten Dir das 23-m-Ablassseil und das extralange 20-m-Anschlusskabel viele Optionen. Ein hochwertiges Edelstahlgehäuse und Edelstahlanschluss bieten Schutz während des Einsatzes unter Wasser und sorgen für ausreichende Stabilität auch bei Festverrohrung. Die schwimmende Absaugung kannst Du bei der Tauch-Druckpumpe 6100/5 optional verwenden: Sie kommt zum Einsatz, falls sich Sedimente am Boden bilden. GARDENA bietet mit dieser Pumpe somit eine einzigartig flexible Lösung. Der integrierte, leicht zu reinigende Filter verhindert, dass die Pumpe und Anschlussgeräte verstopfen oder beschädigt werden. 40 Jahre Pumpenerfahrung von GARDENA sprechen für sich – und werden unterstrichen durch 40 Monate Garantie, für die Du Dein Produkt einfach online registrierst.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4.7 bar
Max. Förderhöhe
17 m
Maximale Fördermenge
6100 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Lieferkopf
47 m
Energie
Leistung
1100 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.