Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit CM 30953 we 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit CM 30953 we 65 dB Weiß
Exquisit CM 30953 we 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91352588
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5050092
EAN/GTIN:
     4016572103021
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Stets die optimale Raumtemperatur: Das schafft das Klimagerät CM 30953 we von Exquisit in der Farbe weiß. Die Energieklasse A (Skala Energieeffizienzklasse A+++ bis D) entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Geldbörse.Als Kältemittel verwendet die CM 30953 we natürliches Propan-Gas (R290), welches die Umwelt schont und eine effiziente Kälteleistung erzielt. Die Abmessungen des Gerätes betragen 68,0 x 33,0 x 28,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Mit einer Kühlleistung von 1000 W sorgt das Klimagerät CM 30953 we in kurzer Zeit für eine optimale Temperatur. Komfortable können sie diese Leistung in 2 Stufen steuern. Dank der beigelegten Fernbedienung glückt die Auswahl der jeweiligen Stufen mühelos. Selbstredend können Sie die Stufe auch direkt am Gerät bestimmen. Über das eingebaute LED-Display bleiben Sie stets auf dem Laufenden. Neben der Kühlfunktion verfügt die CM 30953 we auch über eine reine Luftentfeuchtungsfunktion, die eine beachtliche Leistung von 24 L/Tag erzielt. Das Gerät erreicht im laufenden Betrieb eine Lautstärke von 65 dB, was im normalen Alltag für keine Störung sorgt. Selbst in Räumen mit nur wenigen Steckdosen findet das Gerät einen optimalen Platz: Eine Kabellänge von 1,80 m bietet Ihnen angenehme Flexibilität. Dank integrierter Rollen wird der Transport des Gerätes zum Kinderspiel. Der enthaltene Abluftschlauch verfügt eine Länge von 1,50 m. Das Klimagerät CM 30953 we von Exquisit begeistert mit seinen Features und bietet Ihnen Leistung und Design zum guten Preis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
680 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter
Kühlleistung (max)
9000 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2.05 W
Kühlleistung in Watt (max)
2.05 W
Kühlung Energieeffizienz
1
Geräuschpegel
65 dB
Komfort-Schlafmodus
Ja
Lufttrockner Funktion
Ja
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
320 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Lenkrollen
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.8 kWh
Energieverbrauch pro Stunde (Heizung)
0.8 kWh
Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung)
0.9 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.