Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 2021 HDMI Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91127269
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08C1KN5J2
EAN/GTIN:
     0840080592411
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
50 % leistungsstärkeres Streaming als mit Fire TV Stick (2019) und praktische TV-Steuerungstasten Fire TV Stick vereinfacht das Streaming-Erlebnis mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten auf nur einer Fernbedienung. Dank 50 % mehr Leistung als die Vorgängergeneration bietet Fire TV Stick zudem schnelles Streaming in Full HD und schnelle App-Ladezeiten. Kristallklarer Klang dank Dolby Atmos Für ausgewählte Titel – u. a. von Prime Video, Netflix und Disney+ – sorgt umfassender Dolby Atmos-Klang bei Verbindung mit kompatiblen Soundbars und Heim-Audiosystemen für ein noch realitätsgetreueres Fernseherlebnis. Tauchen Sie ein, mit Klang in Heimkino-Qualität oder Surround Sound dank Dolby Atmos, und das mit so gut wie jeder Lautsprecher-Konfiguration. Alexa-Sprachfernbedienung mit TV-Steuerungstasten Sprechtaste gedrückt halten, um Inhalte ganz einfach mit Alexa zu suchen, zu steuern und abzuspielen. Rufen Sie beliebte Apps – Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music – über die voreingestellten Tasten auf. Steuern Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder AV-Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und Stummschalten. Inhalte schnell finden Streaming ist mit Fire TV sowohl einfach als auch intuitiv. Es beginnt auf der benutzerfreundlichen Fire TV-Startseite: durchsuchen Sie die Inhalte unterschiedlicher Streaminganbieter – einschließlich Sender und Apps –, um das zu finden, was Sie sehen möchten. Erfahren Sie hier mehr. Tausende Filme und Serienfolgen Sehen Sie Ihre Lieblingsserien von Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV und weiteren. Streamen Sie Nachrichten und Sportereignisse sowie die angesagtesten Serien live. Spielen Sie Tausende Titel ab und hören Sie Millionen von Songs mit Diensten wie Amazon Music und Spotify. Möglicherweise fallen Abonnementgebühren an. Sehen Sie Live-TV und Free-TV Nutzen Sie kostenloses Streaming mit YouTube und sehen Sie Fernsehen, Nachrichten und Sport live, mit ARD, ZDF und mehr. Mit werbefinanzierten Apps wie Pluto TV und weiteren können Sie außerdem Filme und Serien kostenlos abspielen. Schnell eingesteckt und gut verdeckt Dank seines kompakten und unauffälligen Designs kann das Gerät direkt mit dem HDMI-Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers verbunden werden. Nutzen Sie Fire TV Stick bei Ihrem Fernseher zuhause oder unterwegs, sodass Ihre Inhalte immer mit dabei sind. Prime-Mitglieder können noch mehr aus Fire TV herausholen Prime-Mitglieder können beliebte Sender wie Eurosport Player, STARZPLAY, Filmtastic, MGM und viele weitere hinzufügen – ganz ohne zusätzliche Apps oder Kabel. Sie bezahlen nur für die Sender, die Sie nutzen möchten. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Prozessor
GE8300
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264,H.265,VP9
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.