Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
DJI AIR 2S 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5376 x 2688 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91028314
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000359.01
EAN/GTIN:
     6941565911131
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Weiß
Bauart
Flugbereit (RTF)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
1980 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Maximale Video-Auflösung
5376 x 2688 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2704 x 1524,3840 x 2160,5760 x 2880 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1520p, 2160p, 2880p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1 Zoll
Videostreaming
Ja
Unterstützte Video-Streaming-Modi
1080p, 1520p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
19 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
6000 m
Anzahl der Propellerblätter
2
Anzahl der Achsen
3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,07*
€ 1.019,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,31*
€ 974,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,04*
€ 943,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,71*
€ 892,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.