Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimus 8020709 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimus 8020709 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8020709 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8020709 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8020709 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90127310
Hersteller:
     Optimus
Herst.-Nr.:
     8020709
EAN/GTIN:
     604375207097
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Das Optimus Elektra FE Kochsystem ist sparsam im Verbrauch und ein wahres Leistungswunder.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
464 g
Höhe
165 mm
Durchmesser
124 mm
Merkmale
Produkttyp
Flüssiger Brennstoff-Herd
Wärmequelle
Erdgas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Leistung
3000 W
Heizung Kapazität
12000 BTU/h
Kraftstoffverbrauch
155 g/h
Einstellbare Leistung
Ja
Nachfüllbare Gasflasche
Ja
Faltbar
Ja
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Verschließbar
Ja
Brennzeit
1.3 h
Kochzeit
3 min
Zündungstyp
Piezo
Teflonbeschichtet
Ja
Empfohlene Nutzung
Camping
Einfache Montage
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leicht zu transportieren
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: camping kocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.