Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Bambini Spardose Mehrfarbig Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Bambini Spardose Mehrfarbig Keramik
LEONARDO Bambini Spardose Mehrfarbig Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89639466
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     039195
EAN/GTIN:
     4045037391956
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.