Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8C1A1PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8C1A1PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS8C1A1PAM8 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89633521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C1A1PAM8
EAN/GTIN:
     3389110142693
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
72 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.