Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech 15IN XGA IND MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Advantech 15IN XGA IND MONITOR
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89417449
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-215-R8AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
36 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
383.2 mm
Tiefe
53.2 mm
Höhe
307.3 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 626,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,71*
€ 741,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,41*
€ 657,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.