Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DRO-200 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 500 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DRO-200 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 500 mAh Weiß
Denver DRO-200 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 500 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89397382
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DRO-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751052736
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Weiß
Bauart
Flugbereit (RTF)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
411 g
Management-Funktionen
Automatische Abhebefunktion
Ja
Automatische Landefunktion
Ja
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Anzahl der Achsen
6
Gyroskop
Ja
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Technische Details
Palettenhöhe netto
1690 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.