Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES683540-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES683540-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES683540-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES683540-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89228386
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES683540-BULK
EAN/GTIN:
     5704174302698
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S6 Lite
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Paketgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.