Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß
TP-Link TL-PA7017P PowerLine Netzwerkadapter 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89208701
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA7017P
EAN/GTIN:
     6935364010812
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
72 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.