| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89147561 Herst.-Nr.: CAC-1010-A EAN/GTIN: 8719214471705 |
| |
|
| | |
| Der Club 3D CAC-1010-A aktive DisplayPort™ + USB Typ-A auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Adapter für Apple Cinema Displays oder andere Displays OHNE HDCP Unterstützung, der nahtlos eine mit DisplayPort™ ausgestattete Quelle mit konventionellen DVI Displays verbindet, wie z.B. CRT bzw. LCD Monitoren und Projektoren, die OHNE HDCP Unterstützung arbeiten. Sie können die ultimative Widescreen-Fläche mit einer Auflösung von 2560x1440@60Hz auf jedem NICHT-HDCP fähigen Display genießen. So werden Lösungen für digitale Unterhaltungszentren, Konferenzraumpräsentationen, Schulen und Schulungsumgebungen für Firmen ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.6 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D + USB | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Zertifizierung | • Special support for Apple Cinema Displays | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, club 3d adapter displayport, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi |
| | |
| |