Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Fritel TG 1475 Teppanyaki-Kochfeld 1800 W Arbeitsfläche Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89131733
Hersteller:
     Fritel
Herst.-Nr.:
     142074
EAN/GTIN:
     5410585420745
Herrlich und gesund Grillen mit dem FRITEL Tischgrill TG 1475. Drinnen oder draußen, Fisch oder Fleisch, dieser leistungsstarke Grill multifunktional. Dank der praktischen Bedienungstasten lässt sich die gewünschte Funktion einfach wählen: Gemüse, Fisch oder Fleisch, sengen oder nur warmhalten. Dieser Tischgrill kann all das. Die massiv gegossene Alu Backplatte hat eine gerippte und eine flache Grillfläche. Ein weiterer Pluspunkt ist der besonders moderne Look. Fritel, Geschmackvoll Gestaltet!
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Oberflächenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Edelstahl, Schwarz
Größe der Grilloberfläche (B x T)
417 x 277 mm
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Energie
Leistung
1800 W
Leistungen
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.