Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673180-BULK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673180-BULK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
eSTUFF ES673180-BULK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88747873
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673180-BULK
EAN/GTIN:
     5704174283669
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 Ultra 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.